伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
HD規格袋 0.007mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
12517727
品番
HKN-1007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
薄手のポリ袋です。
用途
部品や小物の収納や保管、分類など
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.007
色
透明
高さ(mm)
270
入数(枚)
200
サイズ(号)
10