伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
大容量規格袋 平袋 透明色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
12517797
品番
LLKI-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。
用途
大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
650
厚さ(mm)
0.024
色
透明
高さ(mm)
800
種類
平袋
入数(枚)
20
サイズ(号)
65