免税店用ポリ袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 12517849 品番 SBSA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

剥がすと元の状態には戻らず文字が残る為、開封や改ざん跡を容易に発見できます。

用途免税対象となる消耗品等を販売する際に。 材質LDPE 幅(mm)340 厚さ(mm)0.03 透明 サイズS 高さ(mm)400 種類平袋(テープ付) 入数(枚)50 持ち手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする