伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
免税店用ポリ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
12517858
品番
SBSA-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
剥がすと元の状態には戻らず文字が残る為、開封や改ざん跡を容易に発見できます。
用途
免税対象となる消耗品等を販売する際に。
材質
LDPE
幅(mm)
440
厚さ(mm)
0.04
色
透明
サイズ
M
高さ(mm)
520
種類
平袋(テープ付)
入数(枚)
50
持ち手
なし