伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
伊藤忠リーテイルリンクの 規格袋
LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12517885
品番
LDKI20-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10〜20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。
用途
食品の分類や保管等に
材質
LLDPE
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
340
入数(枚)
100
サイズ(号)
12