LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 12517971 品番 LDKI20-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10〜20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。

用途食品の分類や保管等に 材質LLDPE 幅(mm)460 厚さ(mm)0.02 高さ(mm)600 入数(枚)100 サイズ(号)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする