伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ストレッチフィルム
伊藤忠リーテイルリンクの 手巻き用
ストレッチフィルム 厚さ8μ 幅500mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6巻)
注文コード
12518095
品番
ITZD04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
手巻き用のストレッチフィルムです。
用途
搬送上の荷崩れ防止に
材質
MLLDPE、LLDPE
幅(mm)
500
長さ(m)
600
厚さ(μm)
8
紙管径(inch)
3