伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ストレッチフィルム
伊藤忠リーテイルリンクの 手巻き用
ストレッチフィルム 厚さ12μ 幅500mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8巻)
注文コード
12518111
品番
ITZD05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手巻き用のストレッチフィルムです。
用途
搬送上の荷崩れ防止に
材質
MLLDPE、LLDPE
幅(mm)
500
長さ(m)
500
厚さ(μm)
12
紙管径(inch)
2