伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ストレッチフィルム
伊藤忠リーテイルリンクの 手巻き用
ストレッチフィルムハンディタイプ 15μ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(150m)
注文コード
12518147
品番
ITHD01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンディタイプのストレッチフィルムで小物等の梱包にちょうどいいサイズです。本体ホルダー付・付け替え用がございます。
用途
小物等の梱包に
材質
MLLDPE、LLDPE
幅(mm)
100
長さ(m)
150
厚さ(μm)
15