伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ストレッチフィルム
伊藤忠リーテイルリンクの 手巻き用
ストレッチフィルムハンディタイプ 15μ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(150m)
注文コード
12518156
品番
ITHD02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンディタイプのストレッチフィルムで小物等の梱包にちょうどいいサイズです。本体ホルダー付・付け替え用がございます。
用途
小物等の梱包に
材質
MLLDPE、LLDPE
幅(mm)
100
長さ(m)
150
厚さ(μm)
15