ダイヤルヘルメットホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12518251 品番49695
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。
純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。
解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。
ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。
【適合車種】
SV650/X(16-24) [2BL-VP55B/8BL-VP55E]

用途
適合車種:SV650/X(16-24) [2BL-VP55B/8BL-VP55E]
ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー
車種専用設計でボルトオンで簡単装着
純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない
手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
適合SV650/X(16-24) [2BL-VP55B/8BL-VP55E]
注意
※ 駐車中のヘルメットの盗難を抑止する商品です。ホルダーにヘルメットを装着したままの走行は危険ですのでお止めください。
※ この商品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
※ この商品に装着した物の盗難、紛失、脱落、破損、故障に関しましては一切補償いたしかねます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする