THG-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) サーモキャプチャーIR カスタム 12518305 THG-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) サーモキャプチャーIR カスタム 12518305 THG-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) サーモキャプチャーIR カスタム 12518305 THG-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) サーモキャプチャーIR カスタム 12518305 THG-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) サーモキャプチャーIR カスタム 12518305 THG-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) サーモキャプチャーIR カスタム 12518305

サーモキャプチャーIR

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12518305 品番THG-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手で持ちやすいハンドグリップタイプ
従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化
熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。
内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能
2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠
Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能

用途
建物検査
施設のメンテナンス
漏水診断
電気設備の点検
付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ 仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640) 寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6) 質量(g)約 285 電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh) 測定範囲(℃)-20 〜 +150 、+100 〜 +550 センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー 分解能(℃)0.1 メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB) 測定波長(μm)7.5 〜 14 表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320 使用温湿度範囲−10 〜 + 50 ℃、10 〜 90%RH以下(但し、結露のないこと) 最短合焦距離0.1m 放射率補正0.01 〜 1.00(可変) RoHS指令(10物質対応)対応 特性落下耐性、防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50 × 50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78 測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする