MYST
オイル受皿 5L
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
12518357
品番
6214
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に
用途
オイル交換時の受け皿に
靴や小物の収納ケースに
パーツの洗浄に
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
345
高さ(mm)
82
奥行(mm)
265
容量(L)
5
危険物の類別
非危険物
注意
※エンジンオイルを交換する場合は、エンジンが冷えた状態で作業してください