使用例2
ラクテム
ラクテムの プラグ・止め輪・ピン
ラクテムの プラグ・キャップ
ラクテムの カバー/キャップ
ボルトナットキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12518865
品番
BNCPW4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。
安全面、また固定後の識別にも有効です。
M4〜20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途
ボルト・ナット部の保護キャップとして。
形状
丸
色
白
材質(本体)
PE
寸法H(mm)
9
寸法S(mm)
7
適合ねじ
M4
注意
※M5までは丸形状、M6以降は六角形状になります。
※取付側の六角対辺寸法によっては緩い場合があります。
※緩い場合にはテープ等で調整しご使用ください。