ポータブル電源 PB-AR20Pro

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12519161 品番410015
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載しております。
ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます。
様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています。

用途EFコントローラによる融着作業、F80A以下シリースモーター機種によるねじ切作業などに 付属品AC充電ケーブル その他【ワイヤレス充電×2(W)】最大30 質量(kg)16.7 外形寸法(mm)413×312×265 出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W 温度範囲(℃)【放電】-10〜40 使用温度(℃)【充電】0〜40 入力【AC】12〜95V(50/60Hz)【ソーラー】12〜95V 13A 最大650W 機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載 電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) 保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護 充電電圧(V)【車両】12/24対応 端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W 出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz 保管温度範囲(℃)-20〜40(推奨:20〜30) 動作湿度(%RH)10〜90(非結露) バッテリー容量(Wh)1152
関連資料:(0.8MB)
注意
※コンデンサモーターパイプマシンには使用できません。
※長期保管の際は、3カ月に1回程度の動作確認(充電・放電)をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする