曜日別特売
XCSPA791 Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS 12519678

Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12519678品番XCSPA791
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは、 2NC スイッチ構成を備えています。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で、キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です ケーブルエントリタップ付き PG11 x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508

仕様
ロックスタイル = キー付き
通常端子構成 = 2NC
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG11
材質 = ガラス繊維強化ナイロン
範囲 = Preventa
IP保護等級 = IP67
ヘッドの方向の数 = 8
シリーズ = XCSPA
動作温度 Max = +70℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする