XCSTE7511 Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS 12519721

Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12519721品番XCSTE7511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

アクチュエータは別途購入が必要です。. Telemecanique Sensors XCSTE ソレノイドインターロックスイッチ。. Telemecanique Sensors の XCSTE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械の稼働時にソリューションを提供し、ガード又はドアが閉じた状態を維持します。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。. 機能。. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級

仕様
シリーズ = XCS-TE
アクチュエータタイプ = キー
材質 = プラスチック
IP保護等級 = IP67
最大AC電圧 = 240V
幅 = 33mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする