XU2N18PP9AAL5R Telemecanique Sensors 光電センサ スレッドミニチュア形 TELEMECANIQUE SENSORS 12520545

Telemecanique Sensors 光電センサ スレッドミニチュア形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12520545品番XU2N18PP9AAL5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。エンクロージャ材質:ステンレススチール: 304 CU レンズ材質: PMMA 出力タイプソリッドステート なしで出力を追加します ステータス LED 1 :電源オンの LED (緑 出力状態用 LED (黄) x 1 感度調整なしの設定 キット構成レシーバ

仕様
センサーのスタイル = スレッドミニチュア形
検出タイプ = 透過型
出力タイプ = ソリッドステート
電気的接続 = ケーブル
シリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする