曜日別特売
XUM0ANSAM8 Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 10 m TELEMECANIQUE SENSORS 12521148

Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 10 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12521148品番XUM0ANSAM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ミニチュア光電検出器. 4つの検出モードを1ユニットに印加 ボタン1つで簡単設定 自分で詳細設定できるマルチモード検出 検出距離は動作モードに依存 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能 プログラム可能なNO / NCスイッチング 接続: 配線済み又はプラグインコネクタ 動作温度範囲: -25 →+55 ℃

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = Multimode
検出範囲 = 100 mm → 10 m
出力タイプ = NPN
電気的接続 = M8 4 Pin Connector
最大DC電圧 = 24V
ライトソース = 赤外線
IP保護等級 = IP65, IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = <2 ms
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする