XUK5APBNL2 Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 1 m TELEMECANIQUE SENSORS 12521166

Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 1 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = Diffuse検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = Cable最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃注文コード12521166品番XUK5APBNL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計

仕様
センサーのスタイル = コンパクト
検出タイプ = Diffuse
検出範囲 = 1 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = Cable
最大DC電圧 = 24V
ライトソース = 赤外線
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 100 mA
応答時間 = <2 ms
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする