XUX5APANM12 Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 2.1 m TELEMECANIQUE SENSORS 12521191

Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 2.1 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12521191品番XUX5APANM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = Diffuse
検出範囲 = 2.1 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M12 4 Pin Connector
最大DC電圧 = 24V
ライトソース = 赤外線
IP保護等級 = IP65, IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = <2 ms
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする