XUX9APANM12 Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 11 m TELEMECANIQUE SENSORS 12521218

Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 11 m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Retroreflective検出範囲 = 11 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms材質 = PBT℃注文コード12521218品番XUX9APANM12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = Retroreflective
検出範囲 = 11 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M12 4 Pin Connector
最大DC電圧 = 24V
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP65, IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = <2 ms
材質 = PBT℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする