TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = Retroreflective検出範囲 = 7 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃
注文コード
12521245
品番
XUK1APBNM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
仕様
センサーのスタイル = コンパクト
検出タイプ = Retroreflective
検出範囲 = 7 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M12 4 Pin Connector
最大DC電圧 = 24V
ライトソース = 赤外線
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 100 mA
応答時間 = <2 ms
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応