メッシュラック 高耐荷重 間口1200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12521927 品番 -
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。

用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として 材質スチール 質量(kg)41.7 高さ(mm)1800 奥行(mm)610 間口(mm)1213 耐荷重(kg/段)300 耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500 キャスターなし 棚段数5 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)65 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25 材質(スリーブ)ABS ポール径(Φmm)25 棚板厚さ(mm)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1213×610×1800 アジャスター 均等耐荷重(kg/台)500 均等耐荷重(kg/段)300
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※スリーブについて多く入っている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする