フレコンバック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10袋) 注文コード12522767 品番Drum930KR
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。
横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい

用途
粒度が細かい粉体物の運搬用。
金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリプロピレン(PP)
仕様吊り方:2点ベルト、排出口:なし 形状丸型 オレンジ 高さ(mm)930 容量(L)220 耐荷重(kg)500 直径(mm)Φ550 寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ550×450
注意
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする