フレコンバック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10袋) 注文コード12522776 品番1100KR(W)
参考基準価格(税別)¥18,190 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

識別管理に最適です。
工場内での作業効率化。

材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリプロピレン(PP)
用途樹脂ペレットや廃材の分別 仕様吊り方:2点ベルト、投入口:Φ1100×800 形状丸型 ホワイト 高さ(mm)1100 容量(L)1000 耐荷重(kg)1000 外径(mm)Φ1000 寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ1100×800
注意
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※このフレコンバッグは耐候性がありませんので、屋外保管はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする