Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG 、 20 AWG, コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12523047 品番XZCP1541L5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
芯数 = 4
シース材質 = PURm
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = 未処理終端
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP65、IP67、IP69K
使用温度範囲 = -5 → +80 ° C (屈曲)、 -40 → +80 ° C (静的)mmOsisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする