Telemecanique Sensors, XY2CE2A250

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12523808 品番XY2CE2A250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級

仕様
●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NC
ケーブル長 = 50m
取付方向 = 左側
IP保護等級 = IP65
シリーズ = XY2-CE
範囲 = Preventa
長さ = 142mm
幅 = 229mm
深さ = 105mm
コンジットエントリ = PG13.5mm
長さ(mm)142 幅(mm)229 寸法(mm)142×229×105 シリーズXY2-CE ケーブル長(m)50 深さ(mm)105 範囲Preventa 保護等級IP65 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 取付方向左側 RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250
注意
※メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする