Telemecanique Sensors, XY2CD111H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12523896 品番XY2CD111H29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、 1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする