VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ