曜日別特売
KS-NRP022-WR AirDot (エアドット) NASTA(ナスタ) 12524989

KS-NRP022-WR AirDot (エアドット) NASTA(ナスタ) 12524989
KS-NRP022-WR AirDot (エアドット) NASTA(ナスタ) 12524989
KS-NRP022-WR AirDot (エアドット) NASTA(ナスタ) 12524989
KS-NRP022-WR AirDot (エアドット) NASTA(ナスタ) 12524989
KS-NRP022-WR AirDot (エアドット) NASTA(ナスタ) 12524989

AirDot (エアドット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト×レッド
内容量1個注文コード12524989品番KS-NRP022-WR
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

AirHoop や AirTorch が必要なときにすぐ使えて、来客時にしまっておけるairシリーズのオプションアイテム。室内のデッドスペースを利用して収納できます。airシリーズの収納はもちろんの こと、小物掛けとしてもお使いいただけますので、玄関先のインテリアにもおすすめです。

用途airシリーズ壁面下地取付用付属品バインドタッピンねじ(SUS304) 呼び3.5×30×1本材質本体:PP樹脂、キャップ:エラストマホワイト×レッド耐荷重(kg)3(1個当り)
注意
※本製品は屋外に取り付けないでください。下地は屋内物干の耐荷重に十分耐えられるようにしてください。傾斜した天井には取り付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする