AirDot (エアドット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12524998 品番 KS-NRP022-WGR
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

AirHoop や AirTorch が必要なときにすぐ使えて、来客時にしまっておけるairシリーズのオプションアイテム。室内のデッドスペースを利用して収納できます。airシリーズの収納はもちろんの こと、小物掛けとしてもお使いいただけますので、玄関先のインテリアにもおすすめです。

用途airシリーズ壁面下地取付用 付属品バインドタッピンねじ(SUS304) 呼び3.5×30×1本 材質本体:PP樹脂、キャップ:エラストマ ホワイト×グレー 耐荷重(kg)3(1個当り)
注意
※本製品は屋外に取り付けないでください。下地は屋内物干の耐荷重に十分耐えられるようにしてください。傾斜した天井には取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする