曜日別特売
KS-8609AHD-SG 屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ NASTA(ナスタ) 12525777

KS-8609AHD-SG 屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ NASTA(ナスタ) 12525777
KS-8609AHD-SG 屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ NASTA(ナスタ) 12525777
KS-8609AHD-SG 屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ NASTA(ナスタ) 12525777
KS-8609AHD-SG 屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ NASTA(ナスタ) 12525777

屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm適合パイプスパイラル管(内径Φ150)シルバーグレー注文コード12525777品番KS-8609AHD-SG
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様【防火ダンパー(バイメタル式)】72℃材質本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mmシルバーグレー仕上アクリル焼付塗装適合パイプスパイラル管(内径Φ150)有効換気面積(cm2)120
注意
※網付は局所換気扇へのご使用はおやめください。
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする