KS-8620PHE-SG 屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ) 12526301

KS-8620PHE-SG 屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ) 12526301
KS-8620PHE-SG 屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ) 12526301
KS-8620PHE-SG 屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ) 12526301

屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質ASA樹脂適合パイプスパイラル管(内径Φ150)シルバーグレー注文コード12526301品番KS-8620PHE-SG
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。
壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。

材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプスパイラル管(内径Φ150)有効換気面積(cm2)139.2
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする