曜日別特売
KS-EXA11A-1180D-BK 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ) 12531718

KS-EXA11A-1180D-BK 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ) 12531718
KS-EXA11A-1180D-BK 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ) 12531718
KS-EXA11A-1180D-BK 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ) 12531718
KS-EXA11A-1180D-BK 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ) 12531718
KS-EXA11A-1180D-BK 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 NASTA(ナスタ) 12531718

掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法A(mm)809
ブラック
内容量1個注文コード12531718品番KS-EXA11A-1180D-BK
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)【掲示可能最大用紙】B1(728×1030)寸法A(mm)809寸法B(mm)1111寸法C(mm)35.5仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
注意
※横型使用不可
※左開き使用不可
※受注生産品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする