曜日別特売
KS-EXA10A-9018C 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 12531797

KS-EXA10A-9018C 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 12531797
KS-EXA10A-9018C 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 12531797
KS-EXA10A-9018C 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 12531797
KS-EXA10A-9018C 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 12531797
KS-EXA10A-9018C 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 12531797

掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法A(mm)1800
寸法C(mm)895
ホワイト
内容量1個注文コード12531797品番KS-EXA10A-9018C
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

屋内専用です。
1200×900mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。
枠はアルミニウムです。

付属品マグネット 8個材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板ホワイト寸法A(mm)1800寸法B(mm)900寸法C(mm)895仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装使用可能方向ヨコ向き
注意
※受注生産品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: バックヤード廊下の掲示物
株式会社ハンドベル・ケア アイムス赤羽医療・福祉・介護関連業

サイズが900x600でしたが、A4サイズの場合縦サイズが2枚掲示出来ず
出来れば通常サイズ用紙に沿ったサイズが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする