Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メディアは、測定:空気、油圧オイル、非腐食性流体●圧力の読取りタイプ:圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0.07バール最大圧力の読み = 7.6バール出力タイプ = 1 C/Oメディアは、測定 = 空気、油圧オイル、非腐食性流体プロセス接続 = G1/4電源電圧 = 500 VIP保護等級 = IP65●最大圧力の読み:7.6バール 注文コード12532601 品番ACW1M119012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
●メディアは、測定:空気、油圧オイル、非腐食性流体●圧力の読取りタイプ:圧力の読取りタイプ = 差動
最小圧力 = 0.07バール
最大圧力の読み = 7.6バール
出力タイプ = 1 C/O
メディアは、測定 = 空気、油圧オイル、非腐食性流体
プロセス接続 = G1/4
電源電圧 = 500 V
IP保護等級 = IP65●最大圧力の読み:7.6バール
電源電圧(V)500 保護等級IP65 プロセス接続G1/4 最小圧力(bar)0.07 出力タイプ1 C/O

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする