- 仕様
- アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 4A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 60V
接続タイプ = M12
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 65mm
動作温度 Min = -25℃
取付方向 = 前OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド