曜日別特売
XCKD2118N12 Telemecanique SensorsXCKD2118N12 TELEMECANIQUE SENSORS 12532725

Telemecanique SensorsXCKD2118N12XCKD2118N12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12532725
品番
XCKD2118N12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V
接続タイプ = 1/2 in NPT
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 65mm
動作温度 Min = -25℃
取付方向 = マルチ方向OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする