曜日別特売
XCKP2106M12 Telemecanique SensorsXCKP2106M12 TELEMECANIQUE SENSORS 12532768

Telemecanique SensorsXCKP2106M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12532768
品番
XCKP2106M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。

仕様
アクチュエータタイプ = コイルスプリング
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 3A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 250V
接続タイプ = M12
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 65mm
動作温度 Min = -25℃
機械的寿命 = 1000000Operations

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする