曜日別特売
XCKP2121M12 Telemecanique SensorsXCKP2121M12 TELEMECANIQUE SENSORS 12532829

Telemecanique SensorsXCKP2121M12XCKP2121M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12532829
品番
XCKP2121M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。

仕様
アクチュエータタイプ = ローラープランジャ
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 3A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 250V
接続タイプ = M12
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 65mm
動作温度 Min = -25℃
取付方向 = 前Operations

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする