曜日別特売
XCKJ10559D Telemecanique SensorsXCKJ10559D TELEMECANIQUE SENSORS 12532847

Telemecanique SensorsXCKJ10559D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12532847
品番
XCKJ10559D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 500V
接続タイプ = 1/2 in NPT
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 77mm
動作温度 Min = -25℃
機械的寿命 = 30000000CyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする