- 仕様
- アクチュエータタイプ = ローラレバー
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
接続タイプ = 1/2 in NPT
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 64mm
深さ = 30mm
機械的寿命 = 1000000OperationsVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリーズリミットスイッチ. リミテッドスイッチの機能 . 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護