曜日別特売
XCKJ390541H29EX Telemecanique SensorsXCKJ390541H29EX TELEMECANIQUE SENSORS 12532890

Telemecanique SensorsXCKJ390541H29EXXCKJ390541H29EX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12532890
品番
XCKJ390541H29EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

Schneider Electrics リミットスイッチは、 2NC + NO のローラーレバーを備えていますあらゆる産業環境で使用されます 非常に正確 電力消費量が少ない 高インダクタンス 複数の荷重を制御可能

仕様
アクチュエータタイプ = ローラー
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 6A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする