Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ, 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 16psi最大圧力の読み = 90psi許容差 = ±0.1 → 1 %メディアは、測定 = ガス、液面プロセス接続 = NPT 1/4電気的接続 = 12インチNPT電流 Max = 10 A電源電圧 = 600 V材質 = 亜鉛めっきスチール動作温度 Min = -40℃ 注文コード12533118 品番9012GBW1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

9012 GBWダイアフラム、高圧、調整可能. 9012G 1段圧力スイッチは、制御回路の定格を満たすデバイスです。 このスイッチシリーズは、機器を保護する目的で、空圧式及び油圧式システムとともに使用し、各種の機械用途及びプロセス用途に活用することができます。 これらの圧力スイッチを使用して、システムの圧力を制御したり監視したりすることもできます。. ダイアフラム作動 Buna-Nニトリルダイアフラム、亜鉛めっきスチール製ハウジング

仕様
圧力の読取りタイプ = 差動
最小圧力 = 16psi
最大圧力の読み = 90psi
許容差 = ±0.1 → 1 %
メディアは、測定 = ガス、液面
プロセス接続 = NPT 1/4
電気的接続 = 12インチNPT
電流 Max = 10 A
電源電圧 = 600 V
材質 = 亜鉛めっきスチール
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする