Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12533161 品番XMLR010G1P75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。. 最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。

仕様
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 10バール
許容差 = ±1 %
出力タイプ = アナログ, ソリッドステートPNP
メディアは、測定 = 空気、淡水、油圧オイル、冷却液
アナログ出力 = 1 → 10 V
応答時間 = 10 ms
電流 Max = 50 mA
電源電圧 = 24 V dc
材質 = ポリアクリルアミド、ステンレススチール
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする