TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors9007TUB4M12
9007TUB4M12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12533355
品番
9007TUB4M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
回路
回路 = SPDT-DB
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 12.A
材質 = 亜鉛
最大AC電圧 = 600V ac
材質
亜鉛
最大電流(A)
12
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大AC電圧(V)
600 ac