- 仕様
- 回路 = SPDT-DB
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 1.2A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 600V
最大DC電圧 = 600V
接続タイプ = M20
シリーズ = 9007
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 39.37mm
深さ = 102.108mm
機械的寿命 = 10000000Cycles9007シリーズリミットスイッチは、重工業環境で耐性を発揮します。このシリーズは、リミットスイッチの広範なシリーズに含まれており、丈夫で信頼性が高い構造を特長とし、優れた品質を備えています。9007Cリミットスイッチ - 1 NO/NC - 回転ヘッド - CW+CCW - 維持
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応