曜日別特売
XC2JC10151 Telemecanique SensorsXC2JC10151 TELEMECANIQUE SENSORS 12533809

Telemecanique SensorsXC2JC10151XC2JC10151

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12533809
品番
XC2JC10151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

Schneider XC2-J リミットスイッチはスチール製の角型ロッドレバーを備え、単極で非常に過酷なマテハン用途に使用できます。IEC60529 準拠の IP65 IP657 は NF C 20-010 に適合 保護等級: IK08 。

仕様
回路 = 単極
通常端子構成 = 1CO
IP保護等級 = IP65、 IP657
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする