曜日別特売
XCKD3921P16EX Telemecanique SensorsXCKD3921P16EX TELEMECANIQUE SENSORS 12533861

Telemecanique SensorsXCKD3921P16EXXCKD3921P16EX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12533861
品番
XCKD3921P16EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。

仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 6A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 400V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする